Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5277HA Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9KDR 4TDG6

PROTO J5277HA Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AD9KDR Típus: J5277HAKereszthivatkozás: 4TDG6 / 1APR9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€53.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex foglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezkróm
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.875 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagPontok számaTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5275LHA rugalmas foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA8LVH 19C469 J5275LHAÖtvözött acél61.375 "1 / 2 "€22.32
PROTO J5228B Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA8LWN 19C497 J5228BKovácsolt ötvözött acél121.437 "7 / 8 "€15.71
PROTO J5271HAM Flex Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 8mm 6 pontos szabvány | AA8LWQ 19C499 J5271HAMÖtvözött acél61 49 / 64 "8€56.80
PROTO J5276LHA Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelyk 6 pontos szabványos | AA8LWR 19C501 J5276LHAÖtvözött acél62.375 "9 / 16 "€65.22
PROTO J5273HA Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9KDM 4TDG2 J5273HAHőkezelt ötvözött acél61.75 "3 / 8 "€55.68
PROTO J5274HA Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos standard | AD9KDN 4TDG3 J5274HAHőkezelt ötvözött acél61.75 "7 / 16 "€54.33
PROTO J5275HA Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pontos Standard | AD9KDP 4TDG4 J5275HAHőkezelt ötvözött acél61.75 "1 / 2 "€53.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5277HA Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 pontos szabvány
€53.37 /Mértékegység