Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5225 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 25/32 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LXC 19C511

PROTO J5225 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 25/32 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8LXC Modell: J5225Kereszthivatkozás: 19C511
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
€11.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz1.187 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret25 / 32 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J5232B foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LVG 19C468 J5232BFekete oxid12Hex1 13 / 16 "1"Standard €18.90
PROTO J5208B foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LVJ 19C470 J5208BFekete oxid12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Standard €10.47
PROTO J5026B foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LVR 19C477 J5026Bkróm12Hex2.75 "13 / 16 "Mély€23.51
PROTO J5030B foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LVY 19C483 J5030Bkróm12Hex2.75 "15 / 16 "Mély€29.56
PROTO J5016DPL aljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LWU 19C503 J5016DPLkróm12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "Mély€124.71
PROTO J5012DPL aljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LWV 19C504 J5012DPLkróm12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "Mély€123.20
PROTO J5020DPL foglalat 3/8 hüvelykes 5/8 hüvelykes 12 pontos mély | AA8LWW 19C505 J5020DPLkróm12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "Mély€113.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5225 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 25/32 hüvelykes 12 pontos szabvány
€11.83 /Mértékegység