Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5232B foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LVG 19C468

PROTO J5232B foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8LVG Típus: J5232BKereszthivatkozás: 19C468
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
€18.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz1 13 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1"
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J5208B foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LVJ 19C470 J5208BFekete oxid12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Standard €10.31
PROTO J5026B foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LVR 19C477 J5026Bkróm12Hex2.75 "13 / 16 "Mély€23.41
PROTO J5030B foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LVY 19C483 J5030Bkróm12Hex2.75 "15 / 16 "Mély€29.44
PROTO J5016DPL aljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LWU 19C503 J5016DPLkróm12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "Mély€121.70
PROTO J5012DPL aljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LWV 19C504 J5012DPLkróm12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "Mély€119.84
PROTO J5020DPL foglalat 3/8 hüvelykes 5/8 hüvelykes 12 pontos mély | AA8LWW 19C505 J5020DPLkróm12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "Mély€113.89
PROTO J5014DPL foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 12 pont mély | AA8LWX 19C506 J5014DPLkróm12# 14 Spline Hex2.125 "7 / 16 "Mély€116.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5232B foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 12 pontos szabvány
€18.08 /Mértékegység