PROTO J52230-1 Aljzatkészlet Metrikus és Sae 34 db. | AG3EWV 33HE03

PROTO J52230-1 Aljzatkészlet Metrikus és Sae 34 db.

Raktáron
Tétel: AG3EWV Modell: J52230-1Kereszthivatkozás: 33HE03

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€599.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz12
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezTeljes lengyel
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám34
SAE vagy metrikusMetrikus és SAE
Aljzatok tartoznak3/8 "12 pt. Mély: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 pont standard: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19 mm, 3/8 "racsnis
Std. Socket Point stílusok tartoznak12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9055
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteDarabszámAljzatok tartoznakStd. Socket Point stílusok tartoznakÁr
PROTO J47163-1 Aljzatkészlet Metrikus és Sae 63 db. | AG3EWT 33HE01 J47163-161/4 ", 3/8"631/4 "6 pont. Mély: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 pont standard: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pont standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,6, 12€561.32
PROTO J47184-1 Aljzatkészlet Metrikus és Sae 184 db. | AG3EWU 33HE02 J47184-16, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pont szt.: 17, 18, 19, 21, 22 mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pont mély: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pont standard: 4, 5 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 12€2,106.13
PROTO J47101-1 Aljzatkészlet Metrikus és Sae 101 db. | AG3EWZ 33HE07 J47101-16, 121/4", 3/8", 1/2"1011/2 "6 pont standard:: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1; 1/4" 6 pt. Mély: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4 "6 pont. standard: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ",6, 12€1,667.76
PROTO J52219 aljzat készlet metrikus és Sae 22 db. | AG3EXM 33HE19 J52219Egyik sem1 / 4 "226 pt standard: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6€263.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J52230-1 Aljzatkészlet Metrikus és Sae 34 db.
€599.46 /Mértékegység