Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J52207-TT aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 18 részes | AF8ABL 24AH28

PROTO J52207-TT aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 18 részes

Raktáron
Tétel: AF8ABL Típus: J52207-TTKereszthivatkozás: 24AH28
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
€736.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTether Ready foglalatkészlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz12
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezkróm
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám18
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznakEgyik sem
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakStd. Socket Point stílusok tartoznakÁr
PROTO J52215-TT aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 21 részes | AF8AAN 24AH06 J52215-TTEgyik sem3 / 8 "21Metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm12€935.35
PROTO J52124-TT aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 13 részes | AF8ACG 24AH47 J52124-TTEgyik sem3 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12€617.45
PROTO J52112-TT aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 13 részes | AF8ACW 24AH61 J52112-TT123 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Egyik sem€680.78
PROTO J54211-TT aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó króm 24 részes | AF8ADL 24AH75 J54211-TTEgyik sem1 / 2 "24Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm12€1,403.87
PROTO J54113-TT aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó króm 19 részes | AF8AEN 24AJ01 J54113-TTEgyik sem1 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"12€1,163.83
PROTO J54105-TT aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó króm 19 részes | AF8AFJ 24AJ21 J54105-TT121 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Egyik sem€1,398.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J52207-TT aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 18 részes
€736.13 /Mértékegység