PROTO J54105-TT aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó króm 19 részes | AF8AFJ 24AJ21

PROTO J54105-TT aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó króm 19 részes

Raktáron
Tétel: AF8AFJ Típus: J54105-TTKereszthivatkozás: 24AJ21

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,398.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTether Ready foglalatkészlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz12
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezkróm
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám19
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznak3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"
Std. Socket Point stílusok tartoznakEgyik sem
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9175
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakStd. Socket Point stílusok tartoznakÁr
PROTO J52215-TT aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 21 részes | AF8AAN 24AH06 J52215-TTEgyik sem3 / 8 "21Metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm12€935.35
PROTO J52207-TT aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 18 részes | AF8ABL 24AH28 J52207-TT123 / 8 "18Metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mmEgyik sem€736.13
PROTO J52124-TT aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 13 részes | AF8ACG 24AH47 J52124-TTEgyik sem3 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12€617.45
PROTO J52112-TT aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 13 részes | AF8ACW 24AH61 J52112-TT123 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Egyik sem€680.78
PROTO J54211-TT aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó króm 24 részes | AF8ADL 24AH75 J54211-TTEgyik sem1 / 2 "24Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm12€1,403.87
PROTO J54113-TT aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó króm 19 részes | AF8AEN 24AJ01 J54113-TTEgyik sem1 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"12€1,163.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J54105-TT aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó króm 19 részes
€1,398.78 /Mértékegység