Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J505/16S2 Starter Punch S2 1/8 x 5-1/8 In | AE8KDH 6DJX9

PROTO J505/16S2 Starter Punch S2 1/8 x 5-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8KDH Típus: J505/16S2Kereszthivatkozás: 6DJX9
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
€17.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndító lyukasztó
ÉpítésS2 edzett szerszámacél
Hex5 / 16 "
Hossz5.125 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Módosított Parabolic Striking End, Fekete-oxid felület

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszTipp méreteÁr
PROTO J501/2S2 Starter Punch S2 1/4 x 6-1/2 In | AE8KDD 6DJX5 J501 / 2S21 / 2 "6.5 "1 / 4 "€19.44
PROTO J501/4S2 Starter Punch S2 3/32 x 5 In | AE8KDE 6DJX6 J501 / 4S21 / 4 "5"3 / 32 "€15.19
PROTO J503/16S2 Starter Punch S2 1/16 x 4-1/4 In | AE8KDF 6DJX7 J503 / 16S23 / 16 "4.25 "1 / 16 "€14.82
PROTO J503/8S2 Starter Punch S2 3/16 x 5-5/8 In | AE8KDG 6DJX8 J503 / 8S23 / 8 "5.625 "3 / 16 "€19.23
PROTO J507/16S2 Starter Punch S2 7/32 x 6 In | AE8KDJ 6DJY0 J507 / 16S27 / 16 "6"7 / 32 "€18.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J505/16S2 Starter Punch S2 1/8 x 5-1/8 hüvelyk
€17.69 /Mértékegység