Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5023M foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 23 mm-es 12 pontos mély | AF2CHC 6RCN1

PROTO J5023M foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 23 mm, 12 pont mély

Raktáron
Tétel: AF2CHC Típus: J5023MKereszthivatkozás: 6RCN1
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
€29.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz2.75 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret23mm
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J52055MH foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5.5 mm-es 6 pontos szabvány | AF2CFC 6RCG4 J52055MH61 3 / 32 "5.5mmStandard €12.37
PROTO J5206M foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 6 mm 12 pontos szabvány | AF2CGG 6RCK2 J5206M121 3 / 32 "6Standard €12.96
PROTO J5207M foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7mm 12 pontos szabvány | AF2CGH 6RCK3 J5207M121 3 / 32 "7mmStandard €12.66
PROTO J5225M foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 25mm 12 pontos szabvány | AF2CGR 6RCL1 J5225M121 7 / 32 "25mmStandard €16.65
PROTO J5226M foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó, 26 mm-es 12 pontos standard | AF2CGT 6RCL2 J5226M121 7 / 32 "26mmStandard €18.86
PROTO J5006M foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 6 mm 12 pont mély | AF2CGU 6RCL3 J5006M122.125 "6Mély€17.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5023M foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 23 mm, 12 pont mély
€29.39 /Mértékegység