Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.108.0056 Párhuzamos kulcs C45K Acél 10 X 8 X 56Mm, 25PK | AH7XMM 38DX51

GRAINGER M39250.108.0056 C45K párhuzamos kulcsos acél 10 x 8 x 56 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XMM Típus: M39250.108.0056Kereszthivatkozás: 38DX51
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
€54.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz56mm
AnyagC45K acél
Méret10 x 8 x 56mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8406
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.108.0056 C45K párhuzamos kulcsos acél 10 x 8 x 56 mm, 25 PK
€54.84 /csomag