MAIN FILTER INC. MF0178530 cserehidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF7KWM 2062393

MAIN FILTER INC. MF0178530 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 80 mikronos minősítés, Viton tömítés, 3.54 hüvelyk magasság

Tétel: CF7KWM Modell: MF0178530Kereszthivatkozás: 2062393 '
€59.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.752 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság3.54 "
um80
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.87 "
Top OD1.752 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 2062393

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0178364 hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CF7KPQ 2055871 MF01783643.563 "---12.91 "1.894 "3.563 "€207.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178521 cserehidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 7.04 hüvelykes magasság | CF7KWF 2062331 MF01785213.032 "-435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.041.898 "3.032 "€126.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178546 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelyk magasság | CF7KXC 2062455 MF01785462.362 "---5mm1.346 "2.362 "€67.91
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178712 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF7LBJ 0060D074W MF01787121.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178714 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF7LBK 0060D074WV MF01787141.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178717 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF7LBM 0060D74W MF01787171.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178718 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF7LBN 0060D74WV MF01787181.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178530 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 80 mikronos minősítés, Viton tömítés, 3.54 hüvelyk magasság
€59.36 /Mértékegység