Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4968PB dobozos fúvóforma

Raktáron
Tétel: AH9QAJ Modell: J4968PBKereszthivatkozás: 40W260
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
€16.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozfúvó penész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J4968PB fúvott dobozt hatlapú ütvefejek és lekötött szerszámfoglalatok tárolására tervezték.

Jellemzők:

  • Nagy sűrűségű polietilénből áll a kiváló megerősítés érdekében, és duplafalú szerkezettel rendelkezik az ütésállóság érdekében.
  • Texturált külsővel rendelkezik, amely ellenáll a horpadásoknak, repedéseknek és karcolásoknak, és nem befolyásolja a szélsőséges hőmérsékleteket
  • Tartalmaz egy mechanikus reteszt, amely helyben cserélhető, és egy mechanikus csuklópánttal, amely megakadályozza az egység erőszakkal történő visszahúzását

Kompatibilis tartozékok:

  • Proto J72156 és J4900MA ütőaljzat-készletek: Ezek az egységek Proto J4968PB fúvott dobozt használnak a szervezett tárolás és a foglalat bitek gyors elérése érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik azok az ütősokk bitek?

V. Az ütősütő bitek egyik végén egy szerszámfej található, amely illeszkedik a rögzítőfej bemélyedéséhez, hogy gyorsan meghúzza vagy meglazítsa a rögzítőelemet. A dugós bit másik végén egy négyzet alakú meghajtó található, amely speciális alkalmazásokhoz egy ütvecsavarkulcshoz csatlakozik.

K. Mik azok a kötött szerszámfoglalatok?

V. A lekötött szerszámfoglalatok négy rögzítőfurattal rendelkeznek, hogy könnyen elférjenek a hasonló méretű csapok, függetlenül a foglalat irányától. A pozitív vezérlőrendszer tömítésmentes, és külön szerszámra van szüksége a foglalat rögzítéséhez vagy eltávolításához.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4968PB dobozos fúvóforma
€16.14 /Mértékegység