PROTO J49001CF Crowfoot csavarkulcs készlet Sae 43 részes | AA7DUT 15V171

PROTO J49001CF Crowfoot csavarkulcs készlet Sae 43 részes

Raktáron
Tétel: AA7DUT Típus: J49001CFKereszthivatkozás: 15V171

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,436.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVarjúláb-csavarkulcs készlet
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezTeljes lengyel
Head StyleNyitott vég
AnyagÖtvözött acél
Darabszám43
SAE vagy metrikusSAE
Méret3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/8
Kulcsok mellékelve3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.17
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsok mellékelveMeghajtó méretebefejezHead StyleDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J49002CF Crowfoot csavarkulcs készlet Sae 27 részes | AA7DUG 15V155 J49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "Teljes lengyelNyitott vég27-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"€1,882.26
PROTO J49000CFL Crowfoot csavarkulcs készlet Sae 53 darab | AA7DUH 15V156 J49000CFLCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "Teljes lengyelPeremes anya és nyitott vég536, 12SAEFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13€4,356.97
PROTO J47000CFL Crowfoot csavarkulcs készlet Sae 8 részes | AA7DUM 15V163 J47000CFL1/4 "meghajtás: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "Teljes lengyelNyitott vég8-SAE1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"€338.22
PROTO J53000CF Crowfoot csavarkulcs készlet Sae 39 darab | AA7DUZ 15V179 J53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "Teljes lengyelNyitott vég22-SAE15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"€2,256.71
PROTO J53000CFLFN Crowfoot csavarkulcs készlet, íves felület, reteszelő furat - 39 db | AA7DVA 15V180 J53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "Teljes lengyelPeremes anya és nyitott vég3912SAEFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1€3,450.71
PROTO J49004CF Crowfoot csavarkulcs készlet Sae 3/8 hüvelykes meghajtó 9 darab | AB3MJZ 1UDT7 J49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Teljes lengyel krómNyitott vég9-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€524.31
PROTO J49000MCF Crowfoot csavarkulcs készlet Metrikus 3/8 meghajtású 16 darabos AB3MKA 1UDT8 J49000MCF9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm3 / 8 "Teljes lengyel krómNyitott vég16-Metric9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm€913.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J49001CF Crowfoot csavarkulcs készlet Sae 43 részes
€4,436.88 /Mértékegység