Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J46408-TT Tether Ready hatlapú kulcs T 1/8 hüvelykes | AF8AKN 24AK74

PROTO J46408-TT Tether Ready hatlapú kulcs T 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8AKN Típus: J46408-TTKereszthivatkozás: 24AK74
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
€42.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTether Ready Hex kulcs
Kar hosszúság6"
Penge anyagAcél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtPiros
Fogantyúhossz3"
FogantyúPVC
Fogantyú típusaPárna markolat
SAE vagy metrikusSAE
AlakT
Tether képesTether kész
Tipp mérete1 / 8 "
Működési szög90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8204110060

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtFogantyúhosszSAE vagy metrikusTipp méreteÁr
PROTO J46508-TT Tether Ready hatlapú kulcs T 2mm | AB7UGL 24AK83 J46508-TTKék3"Metric2mm€22.05
PROTO J46405-TT Tether Ready hatlapú kulcs T 5/64 hüvelykes | AF8AKL 24AK71 J46405-TTPiros3"SAE5 / 64 "€36.51
PROTO J46406-TT Tether Ready hatlapú kulcs T 3/32 hüvelykes | AF8AKM 24AK72 J46406-TTPiros3"SAE3 / 32 "€38.26
PROTO J46409-TT Tether Ready hatlapú kulcs T 9/64 hüvelykes | AF8AKP 24AK75 J46409-TTPiros3"SAE9 / 64 "€46.66
PROTO J46410-TT Tether Ready Hex kulcs T 5/32 hüvelyk | AF8AKQ 24AK76 J46410-TTPiros3"SAE5 / 32 "€43.34
PROTO J46412-TT Tether Ready Hex kulcs T 3/16 hüvelyk | AF8AKR 24AK77 J46412-TTPiros3"SAE3 / 16 "€47.96
PROTO J46414-TT Tether Ready hatlapú kulcs T 7/32 hüvelykes | AF8AKT 24AK78 J46414-TTPiros3"SAE7 / 32 "€47.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J46408-TT Tether Ready hatlapú kulcs T 1/8 hüvelykes
€42.35 /Mértékegység