DAYTON Dupla bemenetű előre ívelt fúvók, 22 hüvelykes


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Magasság: 41.5 " , Bemeneti átm.: 18-1 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motor típusa: 3-fázis , Kimeneti magasság: 27.25 " , Kimenet szélessége: 27.25 " , fázis: 3 , Típus: Meghajtó csomaggal , Feszültség: 208-230/460 , Kerékátmérő: 22 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 22 " , Szélesség: 39.25 "
StílusModellCFM @ 1.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.000-In. SPMélységTeljes terhelésű erősítőkHáz befejezéseHáz anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
7J522
-40012,400-35-11 / 16 "9.4-8.5/4.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,314.39
A
7K423
-540--35-3 / 4 "20.6-18.7/9.3Egyik semHorganyzott acél€7,333.12
A
7K424
-585--35-3 / 4 "26.7-24.2/12.1Egyik semHorganyzott acél€7,630.31
A
7K422
-450--35-3 / 4 "14.5-13.1/6.6Egyik semHorganyzott acél€6,703.68
A
7J521
-3108500-35-11 / 16 "4.6-4.8/2.4GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,477.63
A
7J523
-450--35-11 / 16 "14.5-13.1/6.5GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,449.01
A
7J524
-540--35-11 / 16 "20.4-18.5/9.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,803.04
A
7J525
-585--35-11 / 16 "26.6-24.0/12.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€7,599.24
A
7K420
-3108500-35-3 / 4 "4.4-4.0/2.0Egyik semHorganyzott acél€6,309.65
A
7K421
-40012,400-35-3 / 4 "9.2-8.3/4.2Egyik semHorganyzott acél€6,706.35
A
7K425
19,380730-16,15035-3 / 4 "38.8-35.1/17.5Egyik semHorganyzott acél€7,895.22
A
7J526
19,380730-16,15035-11 / 16 "38.1-34.5/17.3GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€9,796.94
A
7J527
20,800760-18,00035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€9,801.97
A
7K426
20,800760-18,00035-3 / 4 "55.3-50.0/25.0Egyik semHorganyzott acél€8,196.03
A
7K427
22,650800-20,20035-3 / 4 "55.3-50.0/25.0Egyik semHorganyzott acél€8,203.57
A
7J528
22,650800-20,20035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€9,809.51
A
7J529
25,300860-23,20035-11 / 16 "64.3-58.2/29.1GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€10,434.16

Dupla bemenetű előre ívelt fúvók, 22 hüvelykes

A Dayton dupla bemenetű, előre ívelt szíjhajtású ventilátorok nagy légáramlást biztosítanak még alacsony ventilátorsebesség mellett is fűtési, szellőztetési, elszívási, hűtési, párásítási és szárítási alkalmazásoknál. Ezek a ventilátorok horganyzott acélból készülnek nyitott cseppálló vagy TEFC házban, és NEMA kerettel rendelkeznek. A zökkenőmentes működés érdekében újrazsírozható golyóscsapágyakkal rendelkeznek. A Dayton légfúvók F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a magas hőmérsékletek viselésére. Válasszon ezeknek az előre ívelt légfúvóknak a széles kínálatából, amelyek 1.5, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 és 25 LE teljesítményűek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?