Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4053 szíjtárcsa lehúzó | AD2LBC 3R684

PROTO J4053 szíjtárcsa lehúzó

Raktáron
Tétel: AD2LBC Modell: J4053Kereszthivatkozás: 3R684
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
€112.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapcsoló
Állkapocs stílusMegfordítható
ZáróNem
Pofák száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9765
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205700090
Származási országTW

Termék részletek:

A Proto J4053 szíjtárcsás lehúzó (más néven pofalehúzó) az 1 és 2 hornyos szíjtárcsák eltávolítására szolgál a szervokormány-szivattyúkról és generátorokról.

Jellemzők:

  • Ez a pofalehúzó 2 állású járománnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a csapágyak húzását mind a nagy teherbírású, mind a szabványos generátorokon.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora legyen a pofahúzó?

A. A középső csavar átmérőjének legalább a fele kell lennie annak a tengelyátmérőnek, amelyről a tárgyat eltávolították.

K. Hogyan kell a lehúzó pofáját igazítani?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a fogaskerék-lehúzó egy vonalban van a tengellyel, és biztonságosan illeszkedik az eltávolítandó alkatrész köré.
  • Az egyenes húzáshoz a pofáknak párhuzamosnak kell lenniük a csavarral.
  • Legyen óvatos a makacs csapágyak vagy fogaskerekek eltávolításakor.

K. Hogyan lehet eltávolítani a szervokormány-szivattyú szíjtárcsáját?

A.

  • Fogja meg a menetes csavart, és kösse össze az alatta lévő kis füllel. Vegye ki a menetes anya két felét és a gyűrűt.
  • Miközben az anya a csavarhoz van rögzítve, csavarja be a szíjtárcsába úgy, hogy a gyűrű két fele meg tudja fogni a szíjtárcsát és az anyát is. Ez összeköti a kettőt, és lehetővé teszi a szíjtárcsa levételét.
  • Csúsztassa a gyűrű fedelét a tetejére, hogy minden a helyén maradjon.
  • Vegyünk egy 13/16 hüvelykes csavarkulcsot, és használjuk az anya rögzítésére, és megakadályozzuk annak elpörgését.
  • A csavar hátoldalát úgy alakították ki, hogy beleférjen egy foglalatba. Kézi dugaszolóaljzattal / elektromos csavarkulccsal lehet lecsavarni a szíjtárcsát úgy, hogy le kell húzni a szervokormány-szivattyúról.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁllkapocsZáróÁr
PROTO J4037 lehúzó 2 pofa 7 tonna | AD2LAW 3R660 J40377 tonna.10 "Nem€186.06
PROTO J4038 lehúzó 2/3 pofa 7 tonna | AD2LAX 3R661 J40387 tonna.11 "Nem€282.11
PROTO J4041 akkumulátor kábelhúzó | AD2LAZ 3R677 J4041-1"Nem€81.07
PROTO J4047 Rev 3 állkapocshúzó 7 tonna | AD2LBB 3R681 J40477 tonna.10 "Nem€276.50
PROTO J4217 2/3 irányban állítható pofa lehúzó, 4 1/2 hüvelykes kinyúlás | AD2LBH 3R699 J42176 tonna.8"Igen€360.28
PROTO J4232E 2 irányban állítható pofahúzó | AD2LBL 3R702 J4232E10 tonna.12 "Igen€354.35
PROTO J4233E 3 irányban állítható pofahúzó | AD2LBN 3R704 J4233E10 tonna.12 "Igen€559.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4053 szíjtárcsa lehúzó
€112.60 /Mértékegység