Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3709M peremes anya csavarkulcs Metrikus 6-5 / 16 hüvelyk hosszúság | AA8XLC 1ANX5

PROTO J3709M Homlokzati csavarkulcs metrikus 6-5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8XLC Típus: J3709MKereszthivatkozás: 1ANX5
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
€40.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyacsavar
befejezSzatén
Fejméret9mm x 11mm
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz6 5 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret9 x 11 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaTeljes hosszMéretÁr
PROTO J3707M peremes anyakulcs 5-11 / 16 hüvelyk hosszúságú metrikus | AA8XLB 1ANX4 J3707MSzatén65 11 / 16 "7 x 8mm€41.32
PROTO J3710M peremes anya kulcs 6-15 / 16 hüvelyk hosszúságú metrikus | AA8XLD 1ANX6 J3710MSzatén66 15 / 16 "10 x 12mm€48.64
PROTO J3713M peremes anya kulcs 7-9 / 16 hüvelyk hosszúságú metrikus | AA8XLE 1ANX7 J3713MSzatén67 9 / 16 "13 x 14 mm€46.89
PROTO J3715M peremes anya kulcs 8 hüvelyk hosszúságú metrikus | AA8XLF 1ANX8 J3715MSzatén68"15 x 17 mm€53.36
PROTO J3716M peremes anya kulcs metrikus 8-13 / 16 hüvelyk hosszúságú AA8XLG 1ANX9 J3716MSzatén68 13 / 16 "16 x 18 mm€56.30
PROTO J3719M peremes anya csavarkulcs 9-7 / 16 hüvelyk hosszúságú metrikus | AA8XRF 1APC0 J3719MSzatén69.437 "19 x 21 mm€54.55
PROTO J3707MT Homlokzati csavarkulcs metrikus 5-11/16 hüvelyk hossz | AE3RDW 5F346 J3707MTSzatén125 11 / 16 "7 x 8mm€39.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3709M Homlokzati csavarkulcs metrikus 6-5/16 hüvelyk
€40.72 /Mértékegység