GRAINGER A01200.075.0400 Hex Head Cap Screw 3/4-10X4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 35PK | AH8PUM 38WZ45

GRAINGER A01200.075.0400 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X4 acél, 5. osztályú horganyzott, 35PK

Raktáron
Tétel: AH8PUM Típus: A01200.075.0400Kereszthivatkozás: 38WZ45

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€209.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz4"
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A01200.075.0400 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X4 acél, 5. osztályú horganyzott, 35PK
€209.27 /csomag