VESTIL MINI sorozatú mini kábelemelők


Szűrő
Akkumulátor: Nem , Kábelhosszúság: 36 ft. , Szín: Piros , Kétsoros kábel hossza: 18 ft. , Illik a gerenda karima szélességéhez: Akár 1 1/2 " , Emelési sebesség: 30 láb/perc. , Emelési sebesség: 30 láb/perc , Anyaga: Acél , Max. Kompatibilis karima szélessége: 1.5 " , Motor HP: 1.5 hp , fázis: 1 , Egysoros kábel hossza: 36 ft.
StílusModellTeljes magasságKapacitásMélységTeljes szélességEgyvonalas kapacitásFeszültségSzélességDuplavonalas kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
MINI-10
--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.€1,037.61
ajánlatkérés
B
MINI-7
--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.€647.86
ajánlatkérés
C
MINI-2
8.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.€344.54
D
MINI-4
8.88 "400 lbs.-5 3 / 4 "-115-800 lbs.€432.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?