Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1XFY2 váltóáramú motor 43 ford / perc Tenv 115 / 105vac | AB4EGJ

DAYTON 1XFY2 AC hajtóműves motor 43 Rpm Tenv 115/105vac

Raktáron
Tétel: AB4EGJ Modell: 1XFY2
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
€1,088.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda a tokon és a motoron
Fék5X400
Kondenzátor szükséges2MDV3
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők1
Fogaskerékház anyagacink ötvözet
Hajtómű anyagaEdzett acél / fenolos
Áttétel40:1
SebességtípusFéreg
SzinkronFéreg, edzett acél, fenolos kimeneti hajtómű
HázÖntött alumínium
Hz50/60
Bemenet HP1/20
Szigetelési osztályB
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték21 in.-lb.
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésMinden helyzet, kivéve a bemeneti motor tengelyét
Adattábla fordulat / perc43
Szükséges féktárcsák száma1
Teljes hossz8.37 "
Túlterhelés70 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásMegfordítható
RPM @ 50 Hz35
RPM tartomány31 a 50
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
Szolgáltatási tényező1
Tengely tájolásaDerékszög
Induló nyomaték16 in.-lb.
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 / 105 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.572
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501514020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKenésKondenzátor szükségesHázMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percTeljes hosszTúlterhelésRPM tartományÁr
DAYTON 1XFY3 váltóáramú motor 86 ford / perc Tenv 115 / 105vac | AB4EGK 1XFY3Zsír tele2MDV3TENV22 in.-lb.868.37 "60 font76 a 100€1,281.31
DAYTON 1XFY5 Ac hajtóműves motor 43 rpm Tenv 115/105vac | AB4EGL 1XFY5Zsír tele2MDV5TENV55 in.-lb.439.68 "110 font31 a 50€1,246.12
DAYTON 1XFY7 váltóáramú motor 173 115 / perc Tenv 105 / 4vac | ABXNUMXEGM 1XFY7Zsír tele2MDV5TENV23 in.-lb.1739.68 "70 font151 a 200€1,237.01
DAYTON 1XFY9 váltóáramú motor 43 ford./perc Tefc 115 / 105vac | AB4EGP 1XFY9Olajjal töltött2MDV9TEFC77 in.-lb.4310.87 "110 font31 a 50€1,153.20
DAYTON 1XFZ2 váltóáramú motor 86 ford / perc Tefc 115 / 105vac | AB4EGQ 1XFZ2Olajjal töltött2MDV9TEFC55 in.-lb.8610.87 "90 font76 a 100€1,191.10
DAYTON 1XFZ3 váltóáramú motor 173 115 / perc Tefc 105 / 4vac | ABXNUMXEGR 1XFZ3Olajjal töltött2MDV9TEFC31 in.-lb.17310.87 "70 font151 a 200€1,202.49
DAYTON 1XFZ1 AC hajtóműves motor 57 Rpm Tefc 115/105vac | AF6PXM 1XFZ1Olajjal töltött2MDV9TEFC68 in.-lb.5710.87 "100 font51 a 75€1,133.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XFY2 AC hajtóműves motor 43 Rpm Tenv 115/105vac
€1,088.83 /Mértékegység