Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J286LNXL rögzítőfogó hosszú orr 6 hüvelyk | AD7FJY 4EAA2

PROTO J286LNXL Reteszelő fogó, hosszú orr 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7FJY Típus: J286LNXLKereszthivatkozás: 4EAA2
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
€55.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogók rögzítése
ÉpítésHőkezelt ötvözött acél
befejezFekete epoxi
HandleMikroötvözet acél
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás2.187 "
Állkapocs hossza2"
Állkapocskioldó karEgykezes
Pofavastagság5 / 16 "
Állkapocs típusHosszú orr
Pofaszélesség1 / 4 "
Hossz6"
AnyagÖtvözött acél
Darabszám1
Csavaros mechanizmusZárás beállítása
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusHosszú orr
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204120000
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyú típusaÁllkapacitásÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességHosszAnyagÁr
PROTO J282XL Groove Grip fogó 9-7/16 hüvelyk hosszú fekete | AA2FZR 10G668 J282XL-Egyszerű2-23 / 64 "1 25 / 32 "Ívelt1 / 2 "9.437 "Nikkel krómacél€83.44
PROTO J289LNXL Rögzítőfogó hosszú orra 9 hüvelyk | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLHosszú orrSima markolat2.75 "2.5 "Hosszú orr3 / 8 "9"Ötvözött acél€65.18
PROTO J290XL rögzítő fogó ívelt 7 hüvelyk | AD7FKA 4EAA4 J290XLÍvelt állkapocsSima markolat1.625 "1.187 "Ívelt állkapocs3 / 8 "7"Ötvözött acél€41.99
PROTO J292XL rögzítő fogó ívelt 10 hüvelyk | AD7FKB 4EAA5 J292XLÍvelt állkapocsSima markolat2.375 "1.5 "Ívelt állkapocs3 / 8 "10 "Ötvözött acél€47.65
PROTO J292WRXL rögzítő fogó ívelt vágóval 10 "| AD7FKC 4EAA6 J292WRXLÍvelt állkapocsSima markolat2.375 "1.5 "Ívelt állkapocs1 / 2 "10 "Ötvözött acél€42.82
PROTO J293XL rögzítő fogó egyenes 10 hüvelyk | AD7FKD 4EAA7 J293XLEgyenesSima markolat2.375 "1 2 / 3 "Egyenes állkapocs5 / 8 "10 "Ötvözött acél€49.31
PROTO J293WRXL reteszelőfogó ívelt vágóval 5 hüvelyk | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLÍvelt állkapocsSima markolat1.187 "7 / 8 "Ívelt állkapocs3 / 8 "5"Ötvözött acél€43.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J286LNXL Reteszelő fogó, hosszú orr 6 hüvelyk
€55.31 /Mértékegység