Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J282XL Groove Grip fogó 9-7/16 hüvelyk hosszú fekete | AA2FZR 10G668

PROTO J282XL Groove Grip fogó 9-7/16 hüvelyk hosszú fekete

Raktáron
Tétel: AA2FZR Típus: J282XLKereszthivatkozás: 10G668
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
€83.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogók rögzítése
Beállítás típusaHoronycsukló
Fogantyú típusaEgyszerű
Állkapacitás2-23 / 64 "
Állkapocs hossza1 25 / 32 "
Pofavastagság1 / 2 "
Állkapocs típusÍvelt
Pofaszélesség1 / 2 "
Hossz9.437 "
AnyagNikkel krómacél
Max. Állkapocsnyitás2-23 / 64 "
Állkapcsok száma4
Teljes hossz9.437 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.621
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8203204000
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyú típusaÁllkapacitásÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességHosszAnyagÁr
PROTO J286LNXL rögzítőfogó hosszú orr 6 hüvelyk | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLHosszú orrSima markolat2.187 "2"Hosszú orr1 / 4 "6"Ötvözött acél€55.31
PROTO J289LNXL Rögzítőfogó hosszú orra 9 hüvelyk | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLHosszú orrSima markolat2.75 "2.5 "Hosszú orr3 / 8 "9"Ötvözött acél€65.18
PROTO J290XL rögzítő fogó ívelt 7 hüvelyk | AD7FKA 4EAA4 J290XLÍvelt állkapocsSima markolat1.625 "1.187 "Ívelt állkapocs3 / 8 "7"Ötvözött acél€41.99
PROTO J292XL rögzítő fogó ívelt 10 hüvelyk | AD7FKB 4EAA5 J292XLÍvelt állkapocsSima markolat2.375 "1.5 "Ívelt állkapocs3 / 8 "10 "Ötvözött acél€47.65
PROTO J292WRXL rögzítő fogó ívelt vágóval 10 "| AD7FKC 4EAA6 J292WRXLÍvelt állkapocsSima markolat2.375 "1.5 "Ívelt állkapocs1 / 2 "10 "Ötvözött acél€42.82
PROTO J293XL rögzítő fogó egyenes 10 hüvelyk | AD7FKD 4EAA7 J293XLEgyenesSima markolat2.375 "1 2 / 3 "Egyenes állkapocs5 / 8 "10 "Ötvözött acél€49.31
PROTO J293WRXL reteszelőfogó ívelt vágóval 5 hüvelyk | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLÍvelt állkapocsSima markolat1.187 "7 / 8 "Ívelt állkapocs3 / 8 "5"Ötvözött acél€43.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J282XL Groove Grip fogó 9-7/16 hüvelyk hosszú fekete
€83.44 /Mértékegység