Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2636SW Nyomókulcs eltolás 2-1/4 hüvelyk 13-1/2l | AA8XTT 1APH2

PROTO J2636SW villáskulcs eltolás 2-1/4 hüvelyk 13-1/2l

Raktáron
Tétel: AA8XTT Típus: J2636SWKereszthivatkozás: 1APH2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€232.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeltűnő csavarkulcs
befejezFekete oxid
HandleEltolt
Fogantyú típusaEltolt
Fejvastagság1.5 "
AnyagKovácsolt acél
Névleges méret2.25 "
Pontok száma12
Eltolt2"
Teljes hossz13.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret2.25 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretHandleFogantyú típusaFejvastagságNévleges méretPontok számaEltoltTeljes hosszÁr
PROTO JSN18 ütőkulcs egyenes 1-1 / 8in. 9-7 / 8l | AA8MAK 19C620 JSN181.125 "EgyenesEgyenes5 / 8 "1.125 "12Egyik sem9.88 "€100.67
PROTO J2631SW Nyomókulcs eltolás 1-15/16 hüvelyk 13 L | AA8MAL 19C621 J2631SW1-15 / 16 "EltoltEltolt1.25 "1-15 / 16 "121.875 "13 "€186.82
PROTO J2619SW ütőkulcs eltolás 1-3 / 16 hüvelyk 11 L | AA8MAM 19C622 J2619SW1.187 "EltoltEltolt13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "€119.37
PROTO J2622SW Nyomókulcs eltolás 1-3/8 hüvelyk 11-1/2l | AA8MAP 19C624 J2622SW1.375 "EltoltEltolt1"1.375 "121.5 "11.5 "€145.41
PROTO J2625SW Nyomókulcs eltolás 1-9/16 hüvelyk 12 L | AA8MAQ 19C625 J2625SW1-9 / 16 "EltoltEltolt1.125 "1-9 / 16 "121.437 "12 "€152.77
PROTO J2633SW Nyomókulcs eltolás 2-1/16in. 13-1/2l | AA8MAR 19C626 J2633SW2-1 / 16 "EltoltEltolt1-5 / 16 "2-1 / 16 "122"13.5 "€204.20
PROTO J2617SW Nyomókulcs eltolás 1-1/16 hüvelyk 8-1/2l | AA8XRP 1APC8 J2617SW1-1 / 16 "EltoltEltolt5 / 8 "1-1 / 16 "1215 / 16 "8.5 "€103.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2636SW villáskulcs eltolás 2-1/4 hüvelyk 13-1/2l
€232.93 /Mértékegység