Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2631SW Nyomókulcs eltolás 1-15/16 hüvelyk 13 L | AA8MAL 19C621

PROTO J2631SW villáskulcs eltolás 1-15/16 hüvelyk, 13 liter

Raktáron
Tétel: AA8MAL Típus: J2631SWKereszthivatkozás: 19C621

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€186.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeltűnő csavarkulcs
befejezFekete oxid
HandleEltolt
Fogantyú típusaEltolt
Fejvastagság1.25 "
AnyagKovácsolt acél
Névleges méret1-15 / 16 "
Pontok száma12
Eltolt1.875 "
Teljes hossz13 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-15 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretHandleFogantyú típusaFejvastagságNévleges méretPontok számaEltoltTeljes hosszÁr
PROTO JSN18 ütőkulcs egyenes 1-1 / 8in. 9-7 / 8l | AA8MAK 19C620 JSN181.125 "EgyenesEgyenes5 / 8 "1.125 "12Egyik sem9.88 "€100.67
PROTO J2619SW ütőkulcs eltolás 1-3 / 16 hüvelyk 11 L | AA8MAM 19C622 J2619SW1.187 "EltoltEltolt13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "€119.37
PROTO J2622SW Nyomókulcs eltolás 1-3/8 hüvelyk 11-1/2l | AA8MAP 19C624 J2622SW1.375 "EltoltEltolt1"1.375 "121.5 "11.5 "€145.41
PROTO J2625SW Nyomókulcs eltolás 1-9/16 hüvelyk 12 L | AA8MAQ 19C625 J2625SW1-9 / 16 "EltoltEltolt1.125 "1-9 / 16 "121.437 "12 "€152.77
PROTO J2633SW Nyomókulcs eltolás 2-1/16in. 13-1/2l | AA8MAR 19C626 J2633SW2-1 / 16 "EltoltEltolt1-5 / 16 "2-1 / 16 "122"13.5 "€204.20
PROTO J2617SW Nyomókulcs eltolás 1-1/16 hüvelyk 8-1/2l | AA8XRP 1APC8 J2617SW1-1 / 16 "EltoltEltolt5 / 8 "1-1 / 16 "1215 / 16 "8.5 "€103.47
PROTO J2618SW Nyomókulcs eltolás 1-1/8 hüvelyk 8-1/2 L | AA8XRQ 1APC9 J2618SW1.125 "EltoltEltolt5 / 8 "1.125 "1215 / 16 "8.5 "€109.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2631SW villáskulcs eltolás 1-15/16 hüvelyk, 13 liter
€186.82 /Mértékegység