Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2629 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs 1-13/16 In | AA8YCZ 1ARH2

PROTO J2629 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs 1-13/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8YCZ Modell: J2629Kereszthivatkozás: 1ARH2
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
€238.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti dobozvégi kulcs
ÉpítésÖtvözött acél
befejezFekete oxid
HandleKúpos
Fogantyú típusaKúpos
Fejméret1-13 / 16 "
Fejvastagság1.187 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Eltolt1-9 / 16 "
Teljes hossz22 "
Méret1-13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2185
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFejvastagságEltoltTeljes hosszMéretÁr
PROTO J2626 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs 1-5/8 In | AA8YCX 1ARH0 J26261.125 "1.5 "21 "1.625 "€228.84
PROTO J2632 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs 2 hüvelykes | AA8YDB 1ARH4 J26321-5 / 16 "1-21 / 32 "24.5 "2"€264.74
PROTO J2635 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs 2-3/16 In | AA8YDC 1ARH5 J26351.437 "1.875 "26 "2.187 "€331.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2629 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs 1-13/16 hüvelyk
€238.52 /Mértékegység