Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2632 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs 2 hüvelykes | AA8YDB 1ARH4

PROTO J2632 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs, 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8YDB Modell: J2632Kereszthivatkozás: 1ARH4
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
€264.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti dobozvégi kulcs
ÉpítésÖtvözött acél
befejezFekete oxid
HandleKúpos
Fogantyú típusaKúpos
Fejméret2"
Fejvastagság1-5 / 16 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Eltolt1-21 / 32 "
Teljes hossz24.5 "
Méret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.357
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFejvastagságEltoltTeljes hosszMéretÁr
PROTO J2626 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs 1-5/8 In | AA8YCX 1ARH0 J26261.125 "1.5 "21 "1.625 "€228.84
PROTO J2629 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs 1-13/16 In | AA8YCZ 1ARH2 J26291.187 "1-9 / 16 "22 "1-13 / 16 "€238.52
PROTO J2635 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs 2-3/16 In | AA8YDC 1ARH5 J26351.437 "1.875 "26 "2.187 "€331.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2632 Szerkezeti dobozvég csavarkulcs, 2 hüvelyk
€264.74 /Mértékegység