Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2626SW-TT Rögzített ütőkulcs 1-5/8 In | AB7UGF 24AK12

PROTO J2626SW-TT kötött ütőkulcs eltolás 1-5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7UGF Típus: J2626SW-TTKereszthivatkozás: 24AK12

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€135.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegkötött feltűnő kulcs
befejezFekete oxid
HandleEltolt
Fogantyú típusaEltolt
Fejvastagság1.125 "
AnyagKovácsolt acél
Névleges méret1.625 "
Pontok száma12
Eltolt1.5 "
Teljes hossz12.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1.625 "
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.76
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J2626SW-TT egy hevederre kész offset ütőkulcs, amely könnyen beillesztheti a 4-, 6- és 12-pontos rögzítőelemeket, és alkalmas záró anya szárnyakra, gallérok meghúzására és tömítő anyákra.
    • Ez az egyvégű Proto csavarkulcs kovácsolt ötvözetből készült acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és szilárdság érdekében, 12 pontos dobozvég a finom indexeléshez és egy nagy feltűnő felület, amelyet kalapáccsal lehet ütni, hogy nagy erőt továbbítson a kötőelemek.

Termékváltozatok

TermékekModellFejvastagságNévleges méretEltoltTeljes hosszMéretÁr
PROTO J2621SW-TT Rögzített ütőkulcs eltolás 1-5/16 hüvelyk | AB7UGD 24AK07 J2621SW-TT13 / 16 "1-5 / 16 "13 / 16 "11.5 "1 5 / 16 "€101.68
PROTO J2623SW-TT Rögzített ütőkulcs eltolás 1-7/16in | AB7UGE 24AK09 J2623SW-TT1"1.437 "1.5 "12 "1.437 "€114.62
PROTO J2629SW-TT feszítőcsavarkulcs eltolás 1-13/16 In | AB7UGG 24AK15 J2629SW-TT1.187 "1-13 / 16 "1-9 / 16 "13.437 "1-13 / 16 "€241.76
PROTO J2624SW-TT Rögzített ütőkulcs eltolás 1-1/2 hüvelyk | AH2ATC 24AK10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-€147.27
PROTO J2625SW-TT Rögzített ütőkulcs eltolás 1-9/16 hüvelyk | AH2ATD 24AK11 J2625SW-TT1.125 "1-9 / 16 "1.437 "12.25 "-€201.21
PROTO J2630SW-TT Rögzített ütőkulcs eltolás 1-7/8 hüvelyk | AH2ATG 24AK16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32 "13.437 "-€241.33
PROTO J2634SW-TT Rögzített ütőkulcs 2-1/8 hüvelykes | AH2ATL 24AK20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-€265.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2626SW-TT kötött ütőkulcs eltolás 1-5/8 hüvelyk
€135.12 /Mértékegység