Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2615 Spud fogantyú doboz 15/16 In | AA8YCK 1ARF2

PROTO J2615 Spud fogantyú doboz végkulcs 15/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8YCK Modell: J2615Kereszthivatkozás: 1ARF2
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
€111.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpud fogantyú doboz végkulcs
ÉpítésÖtvözött acél
befejezFekete oxid
HandleKúpos
Fogantyú típusaKúpos
Fejméret15 / 16 "
Fejvastagság5 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Eltolt1-3 / 32 "
Teljes hossz13.5
Méret15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFejvastagságEltoltTeljes hosszMéretÁr
PROTO J2614 Spud fogantyú doboz végkulcs 7/8 hüvelyk | AA8YCJ 1ARF1 J26145 / 8 "1-3 / 32 "11.75 "7 / 8 "€118.22
PROTO J2618 Spud fogantyú doboz végkulcs 1-1 / 8 In | AA8YCN 1ARF5 J261813 / 16 "1-1 / 16 "15 "1.125 "€116.97
PROTO J2620 Spud fogantyú doboz végkulcs 1-1 / 4 In | AA8YCP 1ARF6 J262013 / 16 "1-1 / 16 "17 "1.25 "€124.59
PROTO J2621 Spud fogantyú doboz végkulcs 1-5 / 16 In | AA8YCQ 1ARF7 J262115 / 16 "1.375 "17-3/321 5 / 16 "€127.09
PROTO J2624 Spud fogantyú dobozvég csavarkulcs 1-1/2 In | AA8YCT 1ARF9 J26241"1.5 "18 7 / 10 "1.5 "€191.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2615 Spud fogantyú doboz végkulcs 15/16 hüvelykes
€111.71 /Mértékegység