Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2624 Spud fogantyú dobozvég csavarkulcs 1-1/2 In | AA8YCT 1ARF9

PROTO J2624 Spud fogantyú doboz végkulcs 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8YCT Modell: J2624Kereszthivatkozás: 1ARF9
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
€191.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpud fogantyú doboz végkulcs
ÉpítésÖtvözött acél
befejezFekete oxid
HandleKúpos
Fogantyú típusaKúpos
Fejméret1-1 / 2 "
Fejvastagság1"
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Eltolt1.5 "
Teljes hossz18 7 / 10 "
Méret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.413
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFejvastagságEltoltTeljes hosszMéretÁr
PROTO J2614 Spud fogantyú doboz végkulcs 7/8 hüvelyk | AA8YCJ 1ARF1 J26145 / 8 "1-3 / 32 "11.75 "7 / 8 "€118.22
PROTO J2615 Spud fogantyú doboz 15/16 In | AA8YCK 1ARF2 J26155 / 8 "1-3 / 32 "13.515 / 16 "€111.71
PROTO J2618 Spud fogantyú doboz végkulcs 1-1 / 8 In | AA8YCN 1ARF5 J261813 / 16 "1-1 / 16 "15 "1.125 "€116.97
PROTO J2620 Spud fogantyú doboz végkulcs 1-1 / 4 In | AA8YCP 1ARF6 J262013 / 16 "1-1 / 16 "17 "1.25 "€124.59
PROTO J2621 Spud fogantyú doboz végkulcs 1-5 / 16 In | AA8YCQ 1ARF7 J262115 / 16 "1.375 "17-3/321 5 / 16 "€127.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2624 Spud fogantyú doboz végkulcs 1-1/2 hüvelyk
€191.91 /Mértékegység