Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2124-TT Tethered Aligning Pry Bar 24 hüvelykes hosszúság | AH4PQK 35GR51

PROTO J2124-TT kötött beállító feszítőrúd, 24 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AH4PQK Típus: J2124-TTKereszthivatkozás: 35GR51
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
€101.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegkötött igazító pry-bár
színekFekete
Átmérő3 / 4 "
AnyagMagas ötvözetű acél
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség3 / 4 "
Pry Bar alkategóriaCsípős rudak
Tether képesTether kész
Vastagság3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)2.29
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
PROTO J2120-TT Tethered Aligning Pry Bar 18 hüvelyk hosszúság | AH4PQJ 35GR50 J2120-TT5 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€83.22
PROTO J2126-TT Tethered Aligning Pry Bar 12 hüvelyk hosszúság | AH4PQL 35GR52 J2126-TT1 / 2 "12 "1 / 2 "1 / 2 "€91.73
PROTO J2130-TT Tethered Aligning Pry Bar 16 hüvelykes hosszúság | AH4PQM 35GR53 J2130-TT5 / 8 "16 "5 / 8 "5 / 8 "€100.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2124-TT kötött beállító feszítőrúd, 24 hüvelykes hosszúság
€101.85 /Mértékegység