WATTS PB032101-1200 Sugárzásgátló tekercs, hajlítási sugár 6 hüvelyk, falvastagság 0.16 hüvelyk, narancssárga | AA2AJN 10A278

WATTS PB032101-1200 81001683 Sugárzásgátló tekercs, hajlítási sugár 6 hüvelyk, falvastagság 0.16 hüvelyk, narancs

Cikkszám: AA2AJN Modell: PB032101-1200Kereszthivatkozás: 10A278 / 81001683
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

1.074.857Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételPEX csövek
Hajlítsa a sugarat6"
test anyagaTérhálós polietilén
színeknarancs
TeljesítésUPC.png
Belül Dia.0.574 "
Hossz1200 ft.
AnyagPEX
Max. Nyomás160 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat6"
Dia kívül.3 / 4 "
Pex méret5 / 8 "
Series ofRadiant Pex Plus sorozat
Temp. Hatótávolság+ 73.4 ° F és + 200 ° F között
típusSugárzó PEX Plus
Falvastagság4 / 25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.9
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)107.95
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Pex méretFalvastagságÁr
WATTS PB032081-1000 sugárzó gát tekercs, hajlítási sugár 5 hüvelyk, falvastagság 0.14 hüvelyk, narancssárga | AA2AJM 10A277 PB032081-10005"0.475 "1000 láb.5"0.625 "1 / 2 "0.14 "1.090.468€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PB032101-1200 81001683 Sugárzásgátló tekercs, hajlítási sugár 6 hüvelyk, falvastagság 0.16 hüvelyk, narancs
1.074.857€ /Mértékegység