Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1192T-A-TT racsnis csavarkulcs 3/8 hüvelyk x 7/16 hüvelyk 12 pontos | AG4LLJ 34GP63

PROTO J1192T-A-TT racsnis csavarkulcs 3/8 hüvelyk x 7/16 hüvelyk 12 pontos

Raktáron
Tétel: AG4LLJ Modell: J1192T-A-TTKereszthivatkozás: 34GP63
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
€57.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis dobozkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret3/8 x 7/16 "
AnyagMagas ötvözetű acél
Min. Arclengés20 fok
A fogaskerekek száma18
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz5.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret3/8 x 7/16 "
Tether képesTether kész
Csavarkulcs stílusDupla dobozos vég, megfordítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaEltoltTeljes hosszMéretÁr
PROTO J1181-A-TT racsnis csavarkulcs 1/4 hüvelyk x 5/16 hüvelyk 6 pont | AG4LKP 34GP45 J1181-A-TT625 fok4.25 "1/4 x 5/16 "€61.78
PROTO J1194-A-TT racsnis csavarkulcs 5/8 hüvelyk x 11/16 hüvelyk 12 pont | AG4LLL 34GP65 J1194-A-TT120 fok8.125 "5/8 x 11/16 "€61.99
PROTO J1195-A-TT racsnis csavarkulcs 3/4 hüvelyk x 7/8 hüvelyk. 12 pont | AG4LLM 34GP66 J1195-A-TT120 fok9.25 "3/4 x 7/8 "€77.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1192T-A-TT racsnis csavarkulcs 3/8 hüvelyk x 7/16 hüvelyk 12 pontos
€57.85 /Mértékegység