Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J075907/8 Impact Bit 3/4 x 4-3/4in 6pt fekete oxid | AA8ZHB 1AX72

PROTO J075907/8 ütő bit 3/4 x 4-3/4 hüvelyk 6 pt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA8ZHB Modell: J075907/8Kereszthivatkozás: 1AX72
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
€103.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza2 7 / 32 "
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz4.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszMéretÁr
PROTO J075903/4 Impact Bit 3/4 x 4-3/8in 6pt fekete oxid | AA8ZHA 1AX71 J075903 / 41.875 "4.375 "3 / 4 "€84.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J075907/8 ütő bit 3/4 x 4-3/4 hüvelyk 6 pt fekete oxid
€103.10 /Mértékegység