Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J00MM15 tapintásmérő készlet 15db | AD2KNC 3R014

PROTO J00MM15 tapintásmérő készlet 15 db

Raktáron
Tétel: AD2KNC Típus: J00MM15Kereszthivatkozás: 3R014

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€20.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid pengés tapintó szett
Penge hossza3 5 / 16 "
A penge szélessége1 / 2 "
jelölésekCsak metrikus méretekkel maratott pengék
Darabszám15
Vastagság0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámVastagságÁr
PROTO J00MM25 rövid tapintásmérő készlet, metrikus, 1/2 hüvelykes pengeszélesség - 25 db | AD2KND 3R015 J00MM25250.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm€37.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J00MM15 tapintásmérő készlet 15 db
€20.69 /Mértékegység