Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J00MM25 rövid tapintásmérő készlet, metrikus, 1/2 hüvelykes pengeszélesség - 25 db | AD2KND 3R015

PROTO J00MM25 rövid tapintó készlet, metrikus, 1/2 hüvelykes pengeszélesség - 25 db

Raktáron
Tétel: AD2KND Típus: J00MM25Kereszthivatkozás: 3R015
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
€37.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid pengés tapintó szett
Penge hossza3 5 / 16 "
A penge szélessége1 / 2 "
jelölésekCsak metrikus méretekkel maratott pengék
Darabszám25
Vastagság0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideális a gépalkatrészek közötti távolságok pontos és gyors mérésére
    • Acéltartót tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámVastagságÁr
PROTO J00MM15 tapintásmérő készlet 15db | AD2KNC 3R014 J00MM15150.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm€20.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J00MM25 rövid tapintó készlet, metrikus, 1/2 hüvelykes pengeszélesség - 25 db
€37.97 /Mértékegység