PROTECTA 1385501 pozícionáló zsinór 6 láb 310 Lb. Acél | AF2ZNB 6ZLN8

PROTECTA 1385501 Pozícionáló zsinór 6 láb 310 Lb. Acél

Raktáron
Tétel: AF2ZNB Típus: 1385501Kereszthivatkozás: 6ZLN8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€112.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyező zsinór
Horgonyhorog kapu nyitása3 / 4 "
színekfehér
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Hossz6"
Vonal anyagaGalvanizált acél
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseKarabiner
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusKarabiner
Lábak száma1
Szalag szélessége1 / 2 "
Szakítószilárdság5750 font
Vizuális terhelésjelzőNem
Súly kapacitás310 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód6307200000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHorgonyhorog kapu nyitásaszínekHosszA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseLábak számaÁr
PROTECTA 1350200 pozícionáló zsinór 1-5/6 láb 310 Lb. | AF2ZNA 6ZLN7 13502002.25 "Ezüst22 "Armatúra horog2€161.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTECTA 1385501 Pozícionáló zsinór 6 láb 310 Lb. Acél
€112.40 /Mértékegység