PROTECTA

Szűrő

Biztonság

Biztonság

Biztonság Szűrő

EsésvédelemTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Testszíjak

    Gyors és egyszerű nyelvcsat-beállítás, amelyet teljes testű hevederekkel használnak az esésvédelem biztosításához, különösen álló munkahelyeken. 40 hüvelykes derékig érhető el

  • Betonhorgonyok

    Újrafelhasználható beton ékhorgonyok beépített, elfordítható D-gyűrűvel, hogy kompatibilis kapcsolatot biztosítsanak az esésvédelmi rendszerekhez. Exkluzív, könnyen megfogható ravaszt kínál a könnyű telepítés és eltávolítás érdekében. Több irányban is telepíthető a munkaterület rugalmasságának növelése érdekében

  • Esésgátló készletek

    Rendkívül megbízható készletek, amelyek könnyű és tartós alapköteget tartalmaznak, átmenő csatlábakkal és 5 pontos beállítással, újrafelhasználható tetőhorgonyt, kötélbeállítót lengéscsillapító zsinórral, könnyű mentőköteget egy pattintós horoggal és egy markolattal ellátott vödröt

  • Hám tartozékok
  • Hámok

    A sérülések kockázatának minimalizálására és a munkavállalók megvédésére a balesetektől az építőiparban és a karbantartó iparban. Puhább csípőbetét, merev övpánt, rögzített hátsó D-gyűrű és automatikusan visszaállítható zsinórtartók

  • Vízszintes és függőleges mentővonalak

    Tartalmaz 50 és 100 láb hosszúságú nejlon függőleges mentőkötegeket összekötő eszközökhöz, kábelkötegekhez és kötélfogókhoz, valamint vízszintes mentőrendszereket, amelyek akár két felhasználó befogadására képesek

  • Helymeghatározó és visszatartó zsinórok

    Az OSHA-kompatibilis pozicionáló zsinórok úgy lettek kialakítva, hogy lehetővé tegyék a jobb pozícionálást, ha D-gyűrűs hevederekkel használják őket. Tartós, csavaros láncszerkezettel, rögzítőhorgokkal a láb végén és egy önzáró acél betonacskával a közepén

  • Tetőfedő horgonyok

    Lerontott, eldobható tetőhorgonyok, amelyek lapos vagy lejtős fatetőre szerelhetők. Egyedi, bélyegzett kivitelű, amely hajlítható a tető körvonalaihoz, és horganyzott acélszerkezet a korrózió kialakulásának megakadályozása érdekében. 12 darabos csomagolásban kapható

  • Kötélfogók

    5/8 hüvelyk átmérőjű poliészter / polipropilén keverékkötél mentőkötélekkel való használatra tervezték. Olyan mobil kialakítással rendelkezik, amely automatikusan követi a felhasználókat, ahogy felfelé vagy lefelé mozog, és egy bütyökkaros fék rögzíti a kötél markolóját esés esetén. Engedje meg a felhasználóknak, hogy rögzítsék a megragadást a helyükön

  • Önhúzódó életvonalak

    Magasságban dolgozó szakemberek használják a véletlen esések megelőzésére. Jellemzője az önzáró rögzítés, beépített fogantyú, önzáró ütközőhorog indikátorral és tartalék mentőrendszer

  • Lengéscsillapító zsinórok

    Ideális építőipari munkásoknak, darukezelőknek, sziklamászóknak és hídfestőknek. Ötvözött / horganyzott acélból készül és nagy a kopásállósága. Különböző hosszúságban, rögzítési típusokban és tartós sorozatokban kapható

  • Speciális horgonyok

    Magában foglalja az önvisszahúzódó mentőkötéllel, zsinórral és teljes testű hevederrel történő használatra szánt kettős gyűrűs rögzítő adaptereket. Az egyik végén automatikus reteszelő karabiner, a másik végén két nagy szilárdságú acél D-gyűrű található. Támogassa a maximális súlyt 310 font

A PROTECTA-ról

A Protecta, a Capital Safety márka, a zuhanásbiztosító berendezések vezető gyártója, amely magasságokra, zárt terekre és ipari mentésekre szakosodott. A Protecta katalógusban testhevederek, rögzítőkötél, mentőkötél, testövek és horgonyok találhatók. A Protecta hevederek kényelmet és biztonságot nyújtanak az építkezéseken, valamint a különböző gyártási, katonai karbantartási és szállítási egységekben dolgozóknak. Ezek a Protecta biztonsági övek hátsó D-gyűrűkkel rendelkeznek, amelyek csökkentik az újbóli beállítás szükségességét a munkanap során, és moduláris kialakításúak a jobb illeszkedés és a letisztult megjelenés érdekében. A leesés elleni védőpántok ötvözött / horganyzott acélból készülnek, és tartós és erős poliészter / Kevlar / nylon anyagból készülnek. Válasszon az ipari biztonsági termékek és a Protecta leesés elleni védelmi készletek széles választéka közül Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek