PROTEAM 107303 hátizsákos porszívó 10 db. 12 font | AH7ZGD 38EW20

PROTEAM 107303 Hátizsákos porszívó 10 db. 12 font

Raktáron
Tétel: AH7ZGD Típus: 107303Kereszthivatkozás: 38EW20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€995.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátizsák vákuum
Légáramlat159 cfm
erősítők9.5
Vezetékhossz50 láb.
Átmérő7.125 "
Száraz kapacitás2-1 / 2 gal.
Szűrő típusaHEPA
Magasság23 "
Tömlő Dia.1.5 "
Tömlő hossza56 "
Hz60
Nettó súly12 font
Motorok száma1
Hangszint66 dBA
Statikus nyomás96 "
Feszültség120
3 év Alkatrészek / munkaerő és motor, élettartam öntött testrészeken
Watts1108

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.5487
Hajó magassága (cm)46.36
Hajó hossza (cm)47.63
Hajószélesség (cm)65.05
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNettó súlyLégáramlaterősítőkHangszintTartályméret WattsÁtmérőÁr
PROTEAM 100277 hátizsákos porszívó 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 font124 cfm6.26410 qt.3 év7448.5 "€1,440.37
PROTEAM 103024 hátizsákos porszívó 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 font106 cfm7.2686 qt.3 év8646.5 "€1,105.76
PROTEAM 107310 hátizsákos porszívó 6 db 11.6 font | AH7ZGE 38EW21 10731011.6 font159 cfm9.566 dBA-3 év Alkatrészek / munkaerő és motor, élettartam öntött testrészeken11087.125 "€1,076.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTEAM 107303 Hátizsákos porszívó 10 db. 12 font
€995.20 /Mértékegység