PROTEAM 100277 hátizsákos porszívó 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4

PROTEAM 100277 Hátizsákos porszívó 10 Quart 6.2a

Raktáron
Tétel: AE6MHV Típus: 100277Kereszthivatkozás: 5TZH4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,440.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátizsák porszívó
Légáramlat124 cfm
erősítők6.2
Vezetékhossz50 láb.
Átmérő8.5 "
Szűrő típusaHEPA
Magasság27 "
Tömlő Dia.1.5 "
Tömlő hossza4 láb 6 "
Hz60
Nettó súly13 font
Motorok száma2
Hangszint64
Statikus nyomás75 "
Tartályméret10 qt.
Feszültség120
3 év
Watts744

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8508110000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNettó súlyLégáramlaterősítőkHangszintTartályméret WattsÁtmérőÁr
PROTEAM 103024 hátizsákos porszívó 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 font106 cfm7.2686 qt.3 év8646.5 "€1,105.76
PROTEAM 107303 hátizsákos porszívó 10 db. 12 font | AH7ZGD 38EW20 10730312 font159 cfm9.566 dBA-3 év Alkatrészek / munkaerő és motor, élettartam öntött testrészeken11087.125 "€995.20
PROTEAM 107310 hátizsákos porszívó 6 db 11.6 font | AH7ZGE 38EW21 10731011.6 font159 cfm9.566 dBA-3 év Alkatrészek / munkaerő és motor, élettartam öntött testrészeken11087.125 "€1,076.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTEAM 100277 Hátizsákos porszívó 10 Quart 6.2a
€1,440.37 /Mértékegység