PROTEAM 107310 hátizsákos porszívó 6 db 11.6 font | AH7ZGE 38EW21

PROTEAM 107310 Hátizsákos porszívó 6 db. 11.6 font

Raktáron
Tétel: AH7ZGE Típus: 107310Kereszthivatkozás: 38EW21

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,076.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátizsák vákuum
Légáramlat159 cfm
erősítők9.5
Vezetékhossz50 láb.
Átmérő7.125 "
Száraz kapacitás1-1 / 2 gal.
Szűrő típusaHEPA
Magasság18.5 "
Tömlő Dia.1.5 "
Tömlő hossza56 "
Hz60
Nettó súly11.6 font
Motorok száma1
Hangszint66 dBA
Statikus nyomás96 "
Feszültség120
3 év Alkatrészek / munkaerő és motor, élettartam öntött testrészeken
Watts1108

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.1586
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)78.23
Hajószélesség (cm)46.99
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNettó súlyLégáramlaterősítőkHangszintTartályméret WattsÁtmérőÁr
PROTEAM 100277 hátizsákos porszívó 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 font124 cfm6.26410 qt.3 év7448.5 "€1,440.37
PROTEAM 103024 hátizsákos porszívó 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 font106 cfm7.2686 qt.3 év8646.5 "€1,105.76
PROTEAM 107303 hátizsákos porszívó 10 db. 12 font | AH7ZGD 38EW20 10730312 font159 cfm9.566 dBA-3 év Alkatrészek / munkaerő és motor, élettartam öntött testrészeken11087.125 "€995.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTEAM 107310 Hátizsákos porszívó 6 db. 11.6 font
€1,076.03 /Mértékegység