PRINCE RD512CB5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt | AD7ZGX 4HL36

PRINCE RD512CB5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD7ZGX Modell: RD512CB5A4B1Kereszthivatkozás: 4HL36

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€525.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Állítható PSI tartomány1500-3000
Áramlási kapacitás30 GPM
Magasság3.25 "
Bemeneti / kimeneti NPT3/4 hüvelyk
Hossz10 "
Max. Nyomás3000 psi
NPT kikötő1/2 hüvelyk
Könnyítőszelep tartomány1500 és 3000 PSI
típusMonoblokk
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.74
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Központ (tandem)
    • Spool művelet (3 pozíció rögzítés)
    • Orsók (1)
    • Utak (4)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
PRINCE RD2575T4EDA1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt | AF2NHJ 6W565 RD2575T4EDA12.375 "8"3.88 "€360.41
PRINCE RD512CA5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt | AF2PVQ 6X845 RD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "€453.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE RD512CB5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt
€525.82 /Mértékegység