Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCE RD2575T4EDA1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt | AF2NHJ 6W565

PRINCE RD2575T4EDA1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AF2NHJ Modell: RD2575T4EDA1Kereszthivatkozás: 6W565
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
€360.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Állítható PSI tartomány1000-2750
Áramlási kapacitás20 GPM
Magasság2.375 "
Bemeneti / kimeneti NPT3/4 hüvelyk
Hossz8"
Max. Nyomás3000 psi
NPT kikötő1/2 hüvelyk
Könnyítőszelep tartomány1000 és 2750 PSI
típusMonoblokk
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.54
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Központ (tandem)
    • Spool művelet (3 pozíció rögzítés)
    • Orsók (1)
    • Utak (4)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
PRINCE RD512CB5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "€525.82
PRINCE RD512CA5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt | AF2PVQ 6X845 RD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "€453.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE RD2575T4EDA1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt
€360.41 /Mértékegység