Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCE RD-2575-T4-ESA1 szelepek rugós központokkal

Raktáron
Tétel: AH3ZCL Modell: RD-2575-T4-ESA1Kereszthivatkozás: 33W881
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
€327.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep
Csatlakozó típusanpt nőstény
Áramlási sebesség20 gpm
Max. Nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet180 ° F
Alakmonoblokk
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE RD-2575-T4-ESA1 szelepek rugós központokkal
€327.44 /Mértékegység