PRINCE PMC-5648 hidraulikus henger 4 hüvelyk furat x 48 hüvelykes löket | AE6CAL 5PP02

PRINCE PMC-5648 hidraulikus henger, 4 hüvelykes furat x 48 hüvelyk löket

Raktáron
Tétel: AE6CAL Modell: PMC-5648Kereszthivatkozás: 5PP02

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,714.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Fura Dia.4"
befejezPiros festett
AnyagAcél
Max. Nyomás2500 psi
Pin Dia.2"
Dugattyú anyagaLágyvas
DugattyúrúdCsiszolt króm
DugattyútömítésÖntöttvas
Port méret1 / 2 "
Visszavonás57 In.
Gyűrű anyagaÖntöttvas
Rod Dia.2"
RúdtömítésUretán U-Kupa
ütés48 "
TubesNehéz falú csiszolt acél
típusKettős hatású hegesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.36
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)153.67
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8412210075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Max. NyomásPin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr
PRINCE PMC-5408 henger hidraulikus 2 1/2 hüvelykes furat x 8 hüvelyk löket | AE6BZN 5PN98 PMC-54082-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "8"-
ajánlatkérés
PRINCE PMC-5416 hidraulikus henger 2 1/2 furat x 16 hüvelykes löket | AE7KYK 5Z366 PMC-54162-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "16 "€750.66
PRINCE PMC-5424 hidraulikus henger 2 1/2 furatú x 24 hüvelykes lökettel | AE7KYL 5Z367 PMC-54242-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "€816.94
PRINCE PMC-8320 hidraulikus henger 3 hüvelyk furat x 20 hüvelykes löket | AE7KYM 5Z368 PMC-83203"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "€866.28
PRINCE PMC-8330 hidraulikus henger 3 hüvelyk furat x 30 hüvelykes löket | AE7KYN 5Z369 PMC-83303"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "€940.56
PRINCE PMC-5530 henger hidraulikus 3 1/2 furat x 30 hüvelyk löket | AE7KYP 5Z370 PMC-55303-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
ajánlatkérés
PRINCE PMC-5536 hidraulikus henger 3 1/2 furat x 36 hüvelykes löket | AE7KYQ 5Z371 PMC-55363-1 / 2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "36 "€1,113.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE PMC-5648 hidraulikus henger, 4 hüvelykes furat x 48 hüvelyk löket
€1,714.50 /Mértékegység