GEORG FISCHER Csatlakozás, CPVC


Szűrő
Test anyaga: CPVC , Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
9830-003
FNPT150 psi176 fok F3 / 8 "€24.97
B
9830-012
FNPT260 psi @ 73 fok F210 fok F1.25 "€33.59
B
9830-010
FNPT315 psi @ 73 fok F210 fok F1"€28.84
B
9830-040
FNPT x FNPT162 psi @ 73 fok F210 fok F4"€156.81
B
9830-030
FNPT x FNPT187 psi @ 73 fok F210 fok F3"€91.17
B
9830-020
FNPT x FNPT202 psi @ 73 fok F210 fok F2"€37.89
B
9830-007
FNPT x FNPT344 psi @ 73 fok F210 fok F3 / 4 "€27.30
B
9830-005
FNPT x FNPT424 psi @ 73 fok F210 fok F1 / 2 "€17.90
B
9830-015
FNPT x FNPT235 psi @ 73 fok F210 fok F1.5 "€36.23
B
9829-025
Foglalat425 psi @ 73 fok F210 fok F2.5 "€55.90
C
9829-080
Foglalat150 psi176 fok F8"€440.13
B
9829-012
Foglalat520 psi @ 73 fok F210 fok F1.25 "€17.74
C
9829-585
Foglalat150 psi176 fok F8"€670.00
B
9829-040
Foglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4"€72.15
C
9829-582FB
Foglalat150 psi176 fok F8"€785.41
B
9829-010
Foglalat630 psi @ 73 fok F210 fok F1"€11.66
D
9829-060
Foglalat150 psi176 fok F6"€170.09
B
9829-030
Aljzat x foglalat375 psi @ 73 fok F210 fok F3"€54.71
B
9829-015
Aljzat x foglalat471 psi @ 73 fok F210 fok F1.5 "€20.33
B
9829-020
Aljzat x foglalat404 psi @ 73 fok F210 fok F2"€24.08
B
9829-007
Aljzat x foglalat688 psi @ 73 fok F210 fok F3 / 4 "€9.26
B
9829-005
Aljzat x foglalat848 psi @ 73 fok F210 fok F1 / 2 "€6.77
A
9830-002
Aljzat x foglalat150 psi176 fok F1 / 4 "€21.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?