PRINCE Kettős működésű hegesztett hidraulikus henger


Szűrő
Befejezés: Piros festett , Anyaga: Acél , Dugattyú anyaga: Lágyvas , Gyűrű anyaga: Öntöttvas , Típus: Kettős hatású hegesztett
StílusModellFura Dia.Max. NyomásPin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
A
PMC-5424
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "€816.95
A
PMC-5416
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "16 "€750.66
A
PMC-5408
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "8"-
ajánlatkérés
A
PMC-8330
3"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "€940.55
A
PMC-8320
3"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "€866.27
A
PMC-5530
3-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
ajánlatkérés
A
PMC-5536
3-1 / 2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "36 "€1,113.56
A
PMC-5648
4"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "€1,714.49
A
PMC-5630
4"2500 psi2"1 / 2 "2"30 "€1,372.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?