Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCE DRV-2HH kettős nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes Npt port | AD7ZGW 4HL35

PRINCE DRV-2HH kettős nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes Npt port

Raktáron
Tétel: AD7ZGW Modell: DRV-2HHKereszthivatkozás: 4HL35

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€303.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla nyomásmentesítő szelep
TestÖntöttvas szelep
Magasság2"
Hossz4.5 "
Max. Folyam30 gpm
Max. Flow GPM30
Port méret3 / 4 "NPT
Előre beállított beállítás (PSI)2000 PSI @ 10 GPM
nyomás tartomány1500-3000 psi
típusDifferenciál Poppet
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4525
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8481100020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE DRV-2HH kettős nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes Npt port
€303.92 /Mértékegység