Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PREMIER 72514 Mini festőhenger keret 6-1/2 In | AC7LQL 38M519

PREMIER 72514 Mini festőhenger keret 6-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7LQL Típus: 72514Kereszthivatkozás: 38M519
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
€11.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini festőhenger keret
HandleUniverzális menetes
FogantyúMűanyag
Szieszta1 / 4 "
Teljes hossz14 "
Festék típusaMinden termék
Galvanizáláskróm
Henger hossza6-1 / 2 "
Szár anyagaAcél
Szárhuzal mérete1 / 4 "
felületekSima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód6307909889
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSziesztaTeljes hosszfelületekÁr
PREMIER 85012 mini festőhenger keret 12 hüvelyk hosszú | AE9PYH 6LFH0 85012-12 "-€5.13
PREMIER 85014 mini festőhenger keret 14 hüvelyk hosszú | AE9PYJ 6LFH1 85014-14 "-€6.04
PREMIER 84012 mini festőhenger keret 4 hüvelykes kalitka nélküli | AF9DBE 29UT14 840123 / 8 "12 "Minden termék€7.26
PREMIER 53821 mini festőhenger keret 6-1/2 hüvelykes kalitka nélküli | AF9DBF 29UT15 53821-12 "Sima€10.81
PREMIER 53841 mini festőhenger keret 4 hüvelykes kalitka nélküli | AF9DBH 29UT17 53841-12 "Sima€8.14
PREMIER 85024 mini festőhenger keret 6-1/2 hüvelykes kalitka nélküli | AF9DBL 29UT20 85024-24 "-€8.53
PREMIER 711 mini festőhenger keret, 4 hüvelykes hengerhossz, 12 hüvelykes teljes hossz, mini hengerváz | CT7XVT 54JM23 711---€6.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PREMIER 72514 Mini festőhenger keret 6-1/2 hüvelyk
€11.17 /Mértékegység