Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603 Series Silver | AG4YGX 35GT07

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603 Series ezüst

Raktáron
Tétel: AG4YGX Modell: 603A 689Kereszthivatkozás: 35GT07
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
€73.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDummy Trim
ADA-kompatibilisNem
színekEzüst
AjtókezelésNem kezes
befejezAlumínium
Tűz értékeltNem
Megfelel a stílus szélességének31–48 ”
Ajtóvastagsághoz1-3/4" to 2-1/4"
Fokozat1
Max. Ajtó magassága120 "
Max. Ajtó szélessége48 "
Teljes hossz1"
Teljes szélesség2 11 / 16 "
teljesítményHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302416045

Termék részletek:

    • Almárka: RELIANT

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a stílus szélességénekTeljes hosszÁr
PRECISION 702A 689 Dummy Trim 702 Series Silver | AG4YGW 35GT04 702A 68930–48 ”2"€150.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603 Series ezüst
€73.37 /Mértékegység