Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION 702A 689 Dummy Trim 702 Series Silver | AG4YGW 35GT04

PRECISION 702A 689 Dummy Trim 702 Series ezüst

Raktáron
Tétel: AG4YGW Modell: 702A 689Kereszthivatkozás: 35GT04
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
€142.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDummy Trim
ADA-kompatibilisNem
színekEzüst
AjtókezelésNem kezes
befejezAlumínium
Tűz értékeltNem
Megfelel a stílus szélességének30–48 ”
Ajtóvastagsághoz1-3/4" to 2-1/4"
Fokozat1
Max. Ajtó magassága120 "
Max. Ajtó szélessége48 "
Teljes hossz2"
Teljes szélesség2 11 / 16 "
teljesítményHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8302416045

Termék részletek:

    • Almárka: RELIANT

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a stílus szélességénekTeljes hosszÁr
PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603 Series Silver | AG4YGX 35GT07 603A 68931–48 ”1"€73.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION 702A 689 Dummy Trim 702 Series ezüst
€142.54 /Mértékegység