PRECISION FL2203 630 3X7 függőleges rúdkimeneti eszköz, 36 hüvelykes tűzállóság | AG4YFR 35GR65

PRECISION FL2203 630 3X7 függőleges rúdkimeneti eszköz, 36 hüvelykes tűzállóság

Raktáron
Tétel: AG4YFR Típus: FL2203 630 3X7Kereszthivatkozás: 35GR65

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,569.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges rúd
ADA-kompatibilisNem ADA-kompatibilis
AjtókezelésNem kezes
Ajtó magasságaLegfeljebb 120 "
Ajtó szélessége36 "
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűz értékeltIgen
Megfelel a stílus szélességének4.125 "
Ajtóvastagsághoz1-3/4" to 2-1/4"
Fokozat1
teljesítményNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.525
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8302416045

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó szélességeTűz értékeltTételÁr
PRECISION FL2201 630 3X7 függőleges rúdkimenet, csak 36 hüvelyk. Tűzállóság | AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3X736 "IgenFüggőleges rúd€2,404.65
PRECISION FL2201 630 4X7 függőleges rúdkimenet, csak 48 hüvelyk. Tűzállóság | AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4X748 "IgenFüggőleges rúd€2,569.42
PRECISION FL2203 630 4X7 függőleges rúdkimeneti eszköz 48 hüvelykes tűzállóság | AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4X748 "IgenFüggőleges rúd€2,541.71
PRECISION 2201 630 4X7 függőleges rúdkijárat csak 48 hüvelyk. | AG4YFV 35GR68 2201 630 4X748 "NemFüggőleges rúd€2,354.38
PRECISION 2203 630 3X7 függőleges rúdkimeneti eszköz 36 hüvelyk. | AG4YFW 35GR69 2203 630 3X736 "NemFüggőleges rúd€1,928.81
PRECISION 2203 630 4X7 függőleges rúdkimeneti eszköz 48 hüvelyk. | AG4YFX 35GR70 2203 630 4X748 "NemFüggőleges rúd€2,354.38
PRECISION FL2101 630 3 FL2101 630 3 '36 "IgenVese€1,914.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION FL2203 630 3X7 függőleges rúdkimeneti eszköz, 36 hüvelykes tűzállóság
€2,569.42 /Mértékegység